Startseite

SIEMENS - SIE3NP11331JB10 SEZ.FUS.NH00 160A SBARRE 40MM RITTAL - 3NP11331JB10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209700277

Artikelnummer

SIE3NP11331JB10

Herstellernummer

3NP11331JB10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

I sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 offrono una protezione avanzata per persone e impianti con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
  • Poli: 3 poli
  • Fusibili: NH00
  • Corrente: 160 A
  • Compatibilità: Sistema di sbarre collettrici Rittal 40mm
  • Attacco: Piatto
  • Livello di copertura: 32/70mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Versioni disponibili: 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata
  • Controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali standard
  • Ottimale tecnica per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie