SIEMENS - SIE3NP11331CA20 SEZ.FUS.NH00 160A PIASTR.INC.45MM AL.MOR - 3NP11331CA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209700246
Artikelnummer
SIE3NP11331CA20
Herstellernummer
3NP11331CA20
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 offre una protezione avanzata delle persone e degli impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Numero di poli: 3
- Tipo: NH00
- Intensità: 160 A
- Montaggio: su piastra di montaggio
- Morsetto: serracavo
- Livello di copertura: 45 mm
- Correnti disponibili: da 125 A a 630 A
- Grado di protezione: IP40
Vantaggi per il cliente:
- Funzione di controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


