Startseite

SIEMENS - SIE3NP11331CA14 SEZ.FUS.NH00 160A PIASTRA-SBARRE.EFM15 - 3NP11331CA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869566931

Artikelnummer

SIE3NP11331CA14

Herstellernummer

3NP11331CA14

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre una protezione migliorata per le persone e gli impianti con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili
  • Modello: 3NP1
  • Numero di poli: 3
  • Dimensione fusibile: NH00
  • Corrente nominale: 160 A
  • Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
  • Attacchi: piatti
  • Controllo fusibili: elettronico EFM15
  • Livello di copertura: 45 mm
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard.
  • Disponibile nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie