SIEMENS - SIE3NP11331CA12 SEZ.FUS.NH00 160A PIASTRA - SBARRE.EFM10 - 3NP11331CA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 80 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
224 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209700321
Artikelnummer
SIE3NP11331CA12
Herstellernummer
3NP11331CA12
Hersteller
SIE
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


