SIEMENS - SIE3NP11331BC20 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM INC.32/70MM MORS - 3NP11331BC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209700307
Artikelnummer
SIE3NP11331BC20
Herstellernummer
3NP11331BC20
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 a 3 poli, progettato per garantire una protezione efficiente delle persone e degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: sezionatore sottocarico a fusibili
- Numero di poli: 3
- Tipo di fusibili: NH00
- Corrente nominale: 160 A
- Sistema di sbarre collettrici: 8US 60mm
- Livello di copertura: 32/70mm
- Grado di protezione: IP40
- Correnti disponibili: 125 A a 630 A
Vantaggi per il cliente:
- Funzione di controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazioneflessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard.
- Accesso sicuro alle parti conduttrici di corrente durante il montaggio.
- Disponibile in versioni a 1, 3 e 4 poli.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


