SIEMENS - SIE3NP11331BC10 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM INC.32/70MM AL.SB - 3NP11331BC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209700284
Artikelnummer
SIE3NP11331BC10
Herstellernummer
3NP11331BC10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 è progettato per migliorare la protezione delle persone e degli impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
- Modello: 3NP1
- Num. poli: 3
- Fusibili: NH00
- Intensità: 160 A
- Per: Sistema di sbarre collettrici 8US 60mm
- Attacco:Piatto
- Livello di copertura: 32/70mm
- Correnti disponibili: da 125 A a 630 A
- Grado di protezione: IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione migliorata per persone e impianti.
- Controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente e contro contatti accidentali standard.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


