SIEMENS - SIE3NP11241CA20 SEZ.FUS.NH000 4P 160A PIASTR.45MM AL.MOR - 3NP11241CA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 80 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
224 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869564371
Artikelnummer
SIE3NP11241CA20
Herstellernummer
3NP11241CA20
Hersteller
SIE
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


