SIEMENS - SIE3NP11231BB23 SEZ.FUS.NH000 160A 40MM-32/70-MORS.EFM20 - 3NP11231BB23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
366 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209700048
Artikelnummer
SIE3NP11231BB23
Herstellernummer
3NP11231BB23
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 offre una protezione migliorata per le persone e gli impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
- Numero di poli: 3
- Dimensione fusibili: NH000
- Corrente nominale: 160 A
- Compatibile con sistema di sbarre collettrici: 8US 40mm
- Morsetto: Serracavo
- Controllo fusibili: Elettronico EFM20
- Livello di copertura: 32/70mm
- Grado di protezione: IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
- Funzione di controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali.
- Disponibile in versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti fino a 630 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


