SIEMENS - SIE3NP11211CA20 SEZ.FUS.NH000 1P 160A PIASTR.45MM AL.MOR - 3NP11211CA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
366 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869564357
Artikelnummer
SIE3NP11211CA20
Herstellernummer
3NP11211CA20
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 è progettato per garantire la protezione delle persone e degli impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- 1 polo
- NH000
- 160 A
- Montaggio su piastra e in pannello su piastra di montaggio
- Morsetto serracavo
- Livello di copertura 45 mm
- Versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A
- Grado di protezione IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
- Comoda tecnica di collegamento.
- Controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente contro i contatti accidentali standard nella serie SENTRON 3NP1.
- Ottimale per la sicurezza dell'utente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


