SIEMENS - SIE3KF54632LF11 SEZ FUS 4P 630A NH3 COM SX MAN DIRETTA - 3KF54632LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.470 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536583
Artikelnummer
SIE3KF54632LF11
Herstellernummer
3KF54632LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 630A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 630A è progettato per offrire una protezione affidabile in applicazioni sofisticate con fusibili NH.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 630A
- Grandezza costruttiva: 5
- Numero di poli: 4 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio completo con azionamento diretto
- Colore: grigio
- Connessione: piatta senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
- Protezione contro i contatti accidentali.
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
- Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax.
- Elevata disponibilità degli impianti grazie alla robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito.
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


