Startseite

SIEMENS - SIE3KF53802LF11 SEZ FUS 3P 800A NH3 COM SX MAN DIRETTA - 3KF53802LF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.609 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536644

Artikelnummer

SIE3KF53802LF11

Herstellernummer

3KF53802LF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

400 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

22 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore sottocarico con fusibile 800A

Il sezionatore sottocarico con fusibile è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 800A
  • Grandezza costruttiva 5
  • 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
  • Comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con azionamento diretto
  • Grigio
  • Connessione piatta senza fusibili

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro i contatti accidentali.
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
  • Possibilità di un engineering efficiente con molteplici dati Cax.
  • Alta resistenza a cortocircuito che garantisce unelevata disponibilità degli impianti.
  • Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie