Startseite

SIEMENS - SIE3KF53630MF51 SEZ FUS SITOR 3X630A NH00 C.CENT W-O MAN - 3KF53630MF51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 355 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869564784

Artikelnummer

SIE3KF53630MF51

Herstellernummer

3KF53630MF51

Hersteller

SIE

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

22 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR, 630 A, grand. costr. 5, a 3 poli, per fusibile NH gr. 2 e 3 per protezione di semiconduttori, comando frontale, al centro, apparecchio base senza maniglia, attacco piatto senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici. La tecnica robusta con elevata resistenza a cortocircuito garantisce una elevata disponibilità degli impianti. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie