SIEMENS - SIE3KF53630LF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF53630LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4001869536545
Artikelnummer
SIE3KF53630LF11
Herstellernummer
3KF53630LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22000 kA
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 630A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 630A è progettato per offrire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 630A
- Grandezza costruttiva: 5
- Numero di poli: 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Connessione: piatta senza fusibili
- Ottimizzati per: applicazioni sofisticate
- Protezione: contro i contatti accidentali
- Chiusura con lucchetto
- Copertura fusibili: bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Resistenza a cortocircuito: elevata
- Protezione per: impianti fino a 690 V + 10%
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità nella protezione contro gli incidenti elettrici
- Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax
- Elevata disponibilità degli impianti
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


