SIEMENS - SIE3KF43400MF51 SEZ FUS SITOR 3X400A NH00 C.CENT W-O MAN - 3KF43400MF51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869564777
Artikelnummer
SIE3KF43400MF51
Herstellernummer
3KF43400MF51
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR
Il sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.
Dettagli tecnici:
- 400A
- grand. costr. 4
- a 3 poli
- per fusibile NH gr. 1 e 2
- protezione di semiconduttori
- comando frontale, al centro
- apparecchio base senza maniglia
- attacco piatto senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici
- Tecnica robusta con elevata resistenza a cortocircuito
- Elevata disponibilità degli impianti
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


