SIEMENS - SIE3KF34252LF11 SEZ FUS 4P 250A NH1 COM SX MAN DIRETTA - 3KF34252LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536385
Artikelnummer
SIE3KF34252LF11
Herstellernummer
3KF34252LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 250A
Il sezionatore sottocarico con fusibile da 250A è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Modalità: 3, a 4 poli per fusibile NH gr. 0 e 1
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio completo con azionamento diretto, grigio
- Connessione piatta, senza fusibili
- Ottimizzati per applicazioni sofisticate
- Fusibili NH
- Funzionalità di chiusura con lucchetto
- Protezione contro i contatti accidentali
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%
Vantaggi per il cliente:
- Elevata disponibilità degli impianti
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


