SIEMENS - SIE3KF34250LF11 SEZ FUS 4P 250A NH1 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF34250LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 132 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536392
Artikelnummer
SIE3KF34250LF11
Herstellernummer
3KF34250LF11
Hersteller
SIE
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


