Startseite

SIEMENS - SIE3KF33252LF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM SX MAN DIRETTA - 3KF33252LF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

744 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536330

Artikelnummer

SIE3KF33252LF11

Herstellernummer

3KF33252LF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore sottocarico con fusibile 250A

Il sezionatore sottocarico con fusibile è progettato per offrire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 250A
  • Grandezza costruttiva: 3
  • Poli: 3 poli per fusibile NH gr. 0 e 1
  • Comando: frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con azionamento diretto
  • Colore: grigio
  • Connessione: piatta senza fusibili

Vantaggi per il cliente:

  • I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate.
  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalitàdi chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro i contatti accidentali.
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
  • Possibilità di un engineering efficiente con molteplici dati Cax.
  • Robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito.
  • Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie