SIEMENS - SIE3KF33250LF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF33250LF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536347
Artikelnummer
SIE3KF33250LF11
Herstellernummer
3KF33250LF11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 250A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 250A è progettato per fornire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 3
- Poli: 3
- Fusibile: NH gr. 0 e 1
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Connessione: piatta senza fusibili
Vantaggiper il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
- Protezione contro i contatti accidentali.
- Copertura fusibili bloccata automaticamentenello stato di inserimento.
- Ingegneria efficiente con molteplici dati Cax.
- Elevata resistenza a cortocircuito e disponibilità degli impianti.
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


