Startseite

SIEMENS - SIE3KF24122LF11 SEZ FUS 4P 125A NH00 COM SX MAN DIRETTA - 3KF24122LF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

366 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536170

Artikelnummer

SIE3KF24122LF11

Herstellernummer

3KF24122LF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore sottocarico con fusibile 125A

Il sezionatore sottocarico con fusibile 125A è progettato per fornire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Grand. costr. 2
  • 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
  • Comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con azionamento diretto
  • Grigio
  • Connessione piatta senza fusibili
  • Ottimizzati per applicazioni sofisticate
  • Protezione contro i contatti accidentali
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
  • Elevata resistenza a cortocircuito
  • Disponibilità degli impianti fino a 690 V + 10%

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici
  • Funzionalità di chiusura con lucchetto
  • Efficienza nell'engineering grazie a molteplici dati Cax
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie