SIEMENS - SIE3KF14084RB11 SEZ FUS 4P 80A NH000 COM LAT DX MORSETTI - 3KF14084RB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869536088
Artikelnummer
SIE3KF14084RB11
Herstellernummer
3KF14084RB11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 80A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, offrendo una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 80A
- Grado di costruzione: 1
- Poli: 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando: parete laterale a destra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Morsetto: serracavo senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
- Protezione contro icontatti accidentali.
- Coperchio fusibili bloccato automaticamente nello stato di inserimento.
- Efficienza ingegneristica grazie a molteplici dati Cax.
- Elevata disponibilità degli impianti con alta resistenza a cortocircuito.
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


