Startseite

SIEMENS - SIE3KF14080LB11 SEZ FUS 4P 80A NH000 COM SX W/O MAN-MORS - 3KF14080LB11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 37 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536064

Artikelnummer

SIE3KF14080LB11

Herstellernummer

3KF14080LB11

Hersteller

SIE

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Polzahl:

4

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

sezionatore sottocarico con fusibile 80A, grand. costr. 1, a 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00 comando frontale a sinistra apparecchio di base senza maniglia morsetto serracavo senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie