Startseite

SIEMENS - SIE3KF14064RB11 SEZ FUS 4P 63A NH000 COM LAT DX MORSETTI - 3KF14064RB11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869535982

Artikelnummer

SIE3KF14064RB11

Herstellernummer

3KF14064RB11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore sottocarico con fusibile 63A

Il sezionatore è progettato per offrire una protezione affidabile contro incidenti elettrici in impianti sofisticati.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 63A
  • Grado di protezione: 1
  • Poli: 4 per fusibile NH gr. 000 e 00
  • Comando: parete laterale a destra
  • Apparecchio di base: senza maniglia
  • Morsetto: serracavo senza fusibili

Vantaggi per ilcliente:

  • Protezione affidabile contro incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro i contatti accidentali.
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
  • Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax.
  • Elevata resistenza a cortocircuito per una disponibilità garantita degli impianti.
  • Protezione affidabile per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie