SIEMENS - SIE3KF13034RB11 SEZ FUS 3P 32A NH000 COM LAT DX MORSETTI - 3KF13034RB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869535821
Artikelnummer
SIE3KF13034RB11
Herstellernummer
3KF13034RB11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 32A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
Dettagli tecnici:
- grand. costr. 1
- a 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- comando parete laterale a destra
- apparecchio di base senza maniglia
- morsetto serracavo senza fusibili
- elevata resistenza a cortocircuito
- protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto
- Protezione contro i contatti accidentali
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Engineering efficiente con molteplici dati Cax
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


