SIEMENS - SIE3KF13030LB51 SEZ FUS SITOR 3X32A NH000 C.FRONT SX MOR - 3KF13030LB51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869564715
Artikelnummer
SIE3KF13030LB51
Herstellernummer
3KF13030LB51
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR
Il sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR è progettato per la protezione di semiconduttori in applicazioni sofisticate.
Dettagli tecnici:
- 32A
- grand. costr. 1
- a 3 poli
- per fusibile NH Gr. 000
- comando frontale a sinistra
- apparecchio di base senza maniglia
- morsetto serracavo senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate.
- Offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
- La tecnica robusta con elevata resistenza a cortocircuito garantisce una elevata disponibilità degli impianti.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


