Siemens Hausgerate - SIZWU14UTG1 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. A - WU14UTG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhemit Arbeitsplatte:845 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:815 mm, Breite:598 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":70 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


