Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWU14UT28 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. A - WU14UT28

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWU14UT28 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:845 mm, Breite:598 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":47 l, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":71 dB(A) re 1 pW, Wassersicherheitssystem, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G