Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWM14UPA0 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt.

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWM14UPA0 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

  • Türanschlag - links

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003874967

Artikelnummer

SIZWM14UPA0

Herstellernummer

WM14UPA0

Hersteller

SIZ

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Türanschlag:

links

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Frequenz:

50 Hz

Grundfarbe der Blende:

weiß

Tiefe:

590 mm

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

2300 W

Breite:

598 mm

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

ja

Absicherung des Gerätes:

10 A

Warmwasseranschluss:

nein

Wassersicherheitssystem:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Waschwirkungsklasse:

A

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

ja

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53 %

Schleuderwirkungsklasse:

B

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Nennkapazität: 1 - 9 kg Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 66 kWh / 44 Liter Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW waterPerfect Plus: für eineeffiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Automatik Sanft, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Hemden/Business, Schleudern / Abpumpen, Remote Programm, Schnell/Mix, Spülen, Super 15 min / Super 30 min Zusätzliche Programme über Home Connect: Fleck - Blut, Fleck - Butter/Öl, Fleck - Gras, Fleck - Rotwein Optionen Home Connect Funktion: Remote Monitoring und Control varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler touchControl-Tasten: Knitterschutz, Einweichen, Fertig in, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Basiseinstellung/Kindersicher., Memory, Remote Start, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit waveDrum: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Ferrit-BLDC anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter Großes, übersichtliches Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart Anzeige für Überdosierung Nachlegefunktion aquaSensor für optimale Spülergebnisse Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Summer 32 cm-Bullauge, weiß mit 171° Türöffnungswinkel aquaStop mit lebenslanger Garantie Technische Informationen unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm