SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA1AD4L16H4TPE TRANSFERPACT ACTIVE 1600A 380/440V4P TA1 - TA1AD4L16H4TPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Packung
1 ST
EAN
3606487141044
Artikelnummer
SNRTA1AD4L16H4TPE
Herstellernummer
TA1AD4L16H4TPE
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


