Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA1AD3L12H4TPE TRANSFERPACT ACTIVE 1250A 380/440V3P TA1 - TA1AD3L12H4TPE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA1AD3L12H4TPE TRANSFERPACT ACTIVE 1250A 380/440V3P TA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487141013

Artikelnummer

SNRTA1AD3L12H4TPE

Herstellernummer

TA1AD3L12H4TPE

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Il TA1AD3L12H4TPE è un commutatore di rete a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, per sale server, nelle strutture ospedaliere e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è di 400VAC@50/60Hz. categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 1250A (Ie) a 60℃, con telaio TA1A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione LCD integrato che viene utilizzato per visualizzare lo stato e l'impostazione degli allarmi eper il controllo tramite pulsante. Questocommutatore di rete fornisce 3 posizioni di contatto sul fronte tramite indicazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'energia. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diversi scenari applicativi. Questa versione misura 540 mm (larghezza) x 391 mm (altezza) x 383,5 mm (profondità). È conforme allo standard IEC 60947-6-1 e certificato CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi di sicurezza come attrezzature antincendio, ventilatori di estrazione fumi, pompe sprinkler, luci di emergenza ecc.