SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99006 CENTRALINO PAR. BIANCO S/PORTA 3X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432377762
Artikelnummer
SNRPRA99006
Herstellernummer
PRA99006
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
426 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
600 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
125 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein




