SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99006 CENTRALINO PAR. BIANCO S/PORTA 3X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432377762
Codice prodotto
SNRPRA99006
Cod. produttore
PRA99006
Produttore
SNR
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
426 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
600 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
125 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no