Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M414 PR.MOB.IP44 3PT 16A 110V CR - PKY16M414

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M414 PR.MOB.IP44 3PT 16A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303432010119

Artikelnummer

SNRPKY16M414

Herstellernummer

PKY16M414

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 88 mm x (H) 88 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie