Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53163 RACCORDO EXWSMARTLED TUBI DIAMETRO 20MM - OVA53163

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53163 RACCORDO EXWSMARTLED TUBI DIAMETRO 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohr - rund

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480898020

Artikelnummer

SNROVA53163

Herstellernummer

OVA53163

Hersteller

SNR

Geeignet für Rohr:

rund

Farbe:

grau

Il pressatubo dedicato per lampade Smartled, con diametro 20 mm, in grado di garantire la protezione da fumi e acqua. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit di raccordo tubo, sarà possibile facilitare l'installazione, evitando l'ingresso di fattori esterni quali acqua, fumi etc.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie