Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP80312 RESI9 MP FONDO DA INCASSO 3R 12M - MIP80312

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP80312 RESI9 MP FONDO DA INCASSO 3R 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151057

Artikelnummer

SNRMIP80312

Herstellernummer

MIP80312

Hersteller

SNR

Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È pensato per un centralino con 3 file di 12 moduli da 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 270 mm x (H) 478 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie