SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312 RESI9 MP MOSTRINA 3R 12M PORTA BIANCA - MIP30312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480150319
Artikelnummer
SNRMIP30312
Herstellernummer
MIP30312
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
294 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
502 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
98 mm
Einbautiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


