SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30108 RESI9 MP MOSTRINA 1R 8M PORTA BIANCA - MIP30108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480150272
Artikelnummer
SNRMIP30108
Herstellernummer
MIP30108
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
252 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
98 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


