Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP21318 RESI9 MP 3X18 CENTR CARTONG COMPLETO TB - MIP21318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482072091

Artikelnummer

SNRMIP21318

Herstellernummer

MIP21318

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite:

402 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

563.5 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

104 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

378 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

86 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

504 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

80 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Questo centralino Resi9 MP è un centralino modulare da incasso. Questo centralino in plastica è composto da 3 file di 18 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. Il grado di protezione IP è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in ambito residenziale. È dotato di una guida DIN asimmetrica da 35 mm. È dotato di 1 morsettiera di terra con morsetti di collegamento avvitati. Questa morsettiera comprende 30 partenze (2x16mm² + 28x6mm²). La potenza dissipata è di 65 W. La corrente nominale In è fino a 90 A. È conforme alle norme CEI 61439-1 e 24, CEI 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (L) 402 mm x (A) 563,5 mm x (P) 104 mm. Il peso del prodotto è di 2,7 kg. Il centralino (parte posteriore e lato anteriore) e la porta sono in materiale tecnoplastico. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 650°C per la porta, 750°C per la parte anteriore e 850°C per la scatola. Il grado di protezione IK è IK07. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie