SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP20318 RESI9 MP 3X18 CENTR DISTRIBUZ COMPLETO - MIP20318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
81 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482072084
Artikelnummer
SNRMIP20318
Herstellernummer
MIP20318
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite:
402 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
563.5 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
104 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
378 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
86 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
504 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
80 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


