Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10312T RESI9 MP PARETE 3R 12M PORTA TRASL. - MIP10312T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10312T RESI9 MP PARETE 3R 12M PORTA TRASL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Mini Pragma

EAN

3606480145636

Artikelnummer

SNRMIP10312T

Herstellernummer

MIP10312T

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

478 mm

Breite:

267 mm

Tiefe:

102 mm

Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 478 mm x (D) 102 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 3 file di 12 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).