SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10108 RESI9 MP PARETE 1R 8M PORTA BIANCA - MIP10108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480145520
Artikelnummer
SNRMIP10108
Herstellernummer
MIP10108
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
228 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
102 mm


