Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10104T RESI9 MP PARETE 1R 4M PORTA TRASL. - MIP10104T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Art der Abdeckung - Tür

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480145575

Artikelnummer

SNRMIP10104T

Herstellernummer

MIP10104T

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

74 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

198 mm

Breite:

124 mm

Tiefe:

95 mm

Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni sono (W) 124mm x (H) 198mm x (D) 95,5mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 4 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 50 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie