SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10104 RESI9 MP PARETE 1R 4M PORTA BIANCA - MIP10104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0
Breite in Teilungseinheiten - 4
Art der Abdeckung - Tür
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480145506
Artikelnummer
SNRMIP10104
Herstellernummer
MIP10104
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Innentiefe:
74 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit N-Trennschlitten:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Plombierbar:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
198 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
95 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


