Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXU313 PRISMASET XS CENTRALINODATI INCASSO 3X13 - LVSXU313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Art der Abdeckung - Tür

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482041424

Artikelnummer

SNRLVSXU313

Herstellernummer

LVSXU313

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

3

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

13

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

86.5 mm

Einbauhöhe:

630 mm

Einbaubreite:

366 mm

Innentiefe:

80 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

660 mm

Breite:

396 mm

Tiefe:

136.5 mm

Questo centralino PrismaSeT XS è versatile e da incasso. Questo centralino in plastica è costituito da 1 fila di 13 moduli da 18 mm e da una piastra di montaggio perforata. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari o non modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Grado di protezione IP40 (porta chiusa) È dotato di una porta piena. Il colore dell’centralino, della piastra anteriore e dello sportello è bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo o tubo. È dotato di 1 piastra posteriore, 1 griglia universale e 1 guida DIN. La griglia è conforme ad installazioni di cablaggio strutturato. Non dispone di morsettiera. Viene fornito con 1 etichetta di identificazione, 1 protettore per etichetta, 1 otturatore di protezione e alcune parti di fissaggio cavi. Classe di isolamento II La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 125 A. La potenza dissipata è di 71 W. È conforme alle norme IEC 60670-1 e 24, IEC 61439-1 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 351 mm x (A) 660 mm x (P) 129 mm. Il peso del prodotto è di 4,410 kg. Il centralino e la piastra frontale sono in materiale tecnoplastico. La parte posteriore e lo sportello sono realizzati in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per l’centralino, di 850°C per la scatola di fondo e di 650°C per la porta. Il grado di protezione IK è IK09 con sportello chiuso. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie