SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM424 PRISMASET XS PARETE 4X24 PORTA TRASP 1TB - LVSXM424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481072948
Artikelnummer
SNRLVSXM424
Herstellernummer
LVSXM424
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite:
550 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
750 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
168 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
155 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


