Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM324 PRISMASET XS PARETE 3X24 PORTA TRASP 1TB - LVSXM324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481072931

Artikelnummer

SNRLVSXM324

Herstellernummer

LVSXM324

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite:

550 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

168 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

155 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Questo modello di PrismaSeT XS è un centralino con installazione a parete. Questo centralino di plastica è composto da 3 file di 24 moduli da 18 mm. Le cerniere delle porte dei modelli a 24 moduli di larghezza sono realizzate in un materiale ibrido di plastica e metallo, per garantire maggiore stabilità e resistenza. Adatto a tutti i tipi di apparecchiature modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Grado di protezione IP40 con porta chiusa. È fornito con porta trasparente. Il centralino e la piastra frontale sono di colore bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. È dotato di una piastra posteriore e 3 guide DIN. Le guide DIN sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di una morsettiera di terra. È inclusa una morsettiera con 24 partenze (3x25mm²+21x4mm²). Può essere equipaggiato con la morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. Viene fornito con 1 etichetta di identificazione, 1 protettore per etichetta, 1 otturatore di protezione e alcune parti di fissaggio cavi. Doppio isolamento. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 125 A. È conforme alle norme IEC 60670-1/-24, IEC 61439-1/-3. Le dimensioni totali sono (L) 550 mm x (A) 600 mm x (P) 168 mm. Il peso del prodotto è di 14,560 kg. Il centralino e la piastra frontale sono in materiale tecnoplastico. La parte posteriore è in metallo. La porta è fatta di vetro. Resistenza al fuoco e al calore anomalo (glow wire test secondo CEI EN 60695-2-11) 650° Grado di protezione agli urti meccanici IK09 (porta chiusa) La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie