Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM318 PRISMASET XS PARETE 3X18 PORTA FUM 1TB - LVSXM318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Art der Abdeckung - Tür

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481099891

Artikelnummer

SNRLVSXM318

Herstellernummer

LVSXM318

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

18

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Innentiefe:

135 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

600 mm

Breite:

426 mm

Tiefe:

151 mm

Questo modello di PrismaSeT XS è un centralino con installazione a parete. Questo centralino in plastica è composto da 3 file di 18 moduli da 18 mm. Adatto a tutti i tipi di apparecchiature modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Grado di protezione IP40 (porta chiusa) È dotato di una porta fumé trasparente. Il centralino e la piastra frontale sono di colore bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina È dotato di 1 piastra posteriore e 3 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di 1 morsettiera di terra. È inclusa una morsettiera con 28 partenze (6x25mm²+22x4mm²). È fornito con 1 etichetta di identificazione, 1 protettore per etichetta e 1 otturatore di protezione. Classe di isolamento II La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 125 A. È conforme alle norme IEC 60670-1 e 24, IEC 61439-1 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 426 mm x (A) 600 mm x (P) 151 mm. Il peso del prodotto è di 4,700 kg. Il centralino, la piastra posteriore, la piastra frontale e la porta sono in materiale tecnoplastico. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 650°C per tutti i componenti. Grado di protezione agli urti meccanici IK09 (porta chiusa) La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie