Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXK2 PRISMASET XS SUPPORTO MORSETTIERA 24 MOD - LVSXK2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481072849

Artikelnummer

SNRLVSXK2

Herstellernummer

LVSXK2

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Questo prodotto PrismaSeT è un supporto per morsettiera. È compatibile con il centralino PrismaSeT s o XS. è dedicato a un centralino largo 24 moduli. Il colore è nero (RAL 7016). Le dimensioni totali sono (L) 450 mm x (A) 5 mm x (P) 7 mm. Il suo peso è di 150 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie