Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXK1 PRISMASET XS SUPP MORSETTIERA 13-18MOD - LVSXK1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481518774

Artikelnummer

SNRLVSXK1

Herstellernummer

LVSXK1

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Questo prodotto PrismaSeT XS è un supporto per morsettiera. è dedicato a un centralino largo 13 o 18 moduli. Il colore è nero (RAL 7016). Le dimensioni totali sono (L) 320 mm x (A) 5 mm x (P) 7 mm. Il suo peso è di 350 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie