SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH624 PRISMASET XS INCASSO6X24 PORTA TRASP 1TB - LVSXH624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 6
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0
Breite in Teilungseinheiten - 24
Art der Abdeckung - Tür
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481073228
Artikelnummer
SNRLVSXH624
Herstellernummer
LVSXH624
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Einbautiefe:
96 mm
Einbauhöhe:
1080 mm
Einbaubreite:
570 mm
Innentiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit N-Trennschlitten:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Plombierbar:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
1110 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
151 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


