Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH524 PRISMASET XS INCASSO5X24 PORTA TRASP 1TB - LVSXH524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Art der Abdeckung - Tür

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481073211

Artikelnummer

SNRLVSXH524

Herstellernummer

LVSXH524

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

5

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Einbautiefe:

96 mm

Einbauhöhe:

930 mm

Einbaubreite:

570 mm

Innentiefe:

80 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

960 mm

Breite:

610 mm

Tiefe:

151 mm

Questo centralino PrismaSeT XS è un centralino di distribuzione da incasso. Questo centralino in plastica è composto da 5 file di 24 moduli da 18 mm. Adatto a tutti i tipi di apparecchiature modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Grado di protezione IP40 (porta chiusa) È fornito con una porta trasparente incolore. Il centralino e la piastra frontale sono di colore bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo o tubo. È dotato di 1 piastra posteriore e 5 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di 1 morsettiera di terra. È inclusa una morsettiera con 48 partenze (6x25mm² + 42x4mm²). Può essere equipaggiato con la morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. Viene fornito con 5 etichette di identificazione, 5 protezioni per etichette, 2 strisce di otturatori e alcune parti di fissaggio cavi. Classe di isolamento II La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 125 A. La potenza dissipata è 133W. È conforme alle norme IEC 60670-1 e 24, IEC 61439-1 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 648 mm x (A) 960 mm x (P) 129 mm. Il peso del prodotto è di 23,540 kg. Il centralino e lapiastra frontale sono in materiale tecnoplastico. La parte posteriore è in metallo e plastica, e la porta è in vetro. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per Il centralino e la piastra frontale e di 850°C per la parte posteriore. Il grado di protezione IK è IK09 con sportello chiuso. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie